カテゴリ

  • 機構部品(411)
  • 科学研究・開発用品(198)
  • パソコン/周辺機器(185)
  • オフィス家具(156)
  • 制御機器(145)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • バイク部品(85)
  • 建築金物(79)
  • 事務用品(64)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 切削工具(37)
  • 作業工具(37)
  • 作業服(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 学童・教育用品(27)
  • 住設機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 家電(21)
  • 安全保護具(19)
  • 医療(18)
  • 研磨材(18)
  • 自転車部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 梱包用品(15)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 農業機械(7)
  • 安全用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 日用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbs」の検索結果

2,121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • SBS 小径 ギガ・セレクション

    SBS 小径

    ギガ・セレクション
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)4爪形状小径寸法E(mm)3寸法K(mm)3
  • SBSスポンジバフ 3M(スリーエム)

    SBSスポンジバフ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(2枚)
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(超微粒) バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
    厚さ(mm)25外径(Φmm)200危険物の類別非危険物
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付

    SBS
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

    SBS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • AL-SBSアルミ ギガ・セレクション

    AL-SBSアルミ

    ギガ・セレクション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
  • SBSハードウールバフ 3M(スリーエム)

    SBSハードウールバフ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
    トラスコ品番753-6062厚さ(mm)22内径(Φmm)24外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
  • SBS スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)3.5爪形状山取無寸法E(mm)3
  • SBSソフトウールバフ 3M(スリーエム)

    SBSソフトウールバフ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
    トラスコ品番471-4300厚さ(mm)25内径(Φmm)50外径(Φmm)190危険物の類別非危険物
  • アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付 SBS

    アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付

    SBS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
    用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番363-3935セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)入数10点
  • SBS50BLU#6 ANDERSON POWER PRODUCTS

    SBS50BLU#6

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSパッド 3M(スリーエム)

    SBSパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1枚
    当日出荷
    特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。
    外径(Φmm)172危険物の類別非危険物
  • 北川SBSスクロールチャック用生爪 THECUT

    北川SBSスクロールチャック用生爪

    THECUT
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS-B スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ) ギガ・セレクション

    北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ)

    ギガ・セレクション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22タイプSBS表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション

    北川用 P-SBS 樹脂生爪

    ギガ・セレクション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質ポリアセタール(POM)
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C内径(Φmm)25寸法C(mm)3.5
  • SBS スクロール生爪(ロング) ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪(ロング)

    ギガ・セレクション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)3.5爪形状山取無寸法E(mm)3寸法C(mm)48
  • SBSブレーキパッド KITACO

    SBSブレーキパッド

    KITACO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
  • SBSブレーキパッドシム KITACO

    SBSブレーキパッドシム

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    パーツNo.9500-04 ブレーキシム
  • アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT

    アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS

    THECUT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
    材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
    トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
  • スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ 真鍮(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
    トラスコ品番407-1908材質ブラシ部:真鍮全長(mm)175
  • SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
  • SBS-250 サドルバックスタビライザー MINOURA(箕浦)

    SBS-250 サドルバックスタビライザー

    MINOURA(箕浦)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    5日以内出荷
    大型のサドルバッグを装着する際に、左右のブレを抑え、バッグをしっかりと保持することが可能です。 両サイドにはボトルゲージが取り付け可能な台座もあるので、ロングツーリングには最適です。
  • SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBS まがりばかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ スチール(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。
    トラスコ品番407-4584材質ブラシ部:スチール全長(mm)225
  • キタコ 777ー0702000 SBS 702HF スズキ

    キタコ 777ー0702000 SBS 702HF

    スズキ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付) ベストツール

    SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)

    ベストツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。
    トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)
  • SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ 真鍮(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に最適な真鍮ヘッドです。
    トラスコ品番407-4578材質ブラシ部:真鍮全長(mm)225
  • SBS50BLU#10/12 ANDERSON POWER PRODUCTS

    SBS50BLU#10/12

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア

    SBS
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
    用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140タイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ナイロン(レギュラー・角度付)225mm

    ベストツール
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サンディング後の掃除・汚れ落とし等に最適なナイロンヘッドです。
    トラスコ品番407-4563材質ブラシ部:ナイロン全長(mm)225
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Pシリーズ ビーエム機器

    PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Pシリーズ

    ビーエム機器
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-50
  • PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ ビーエム機器

    PCRチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格 R-2SBS-Gシリーズ

    ビーエム機器
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)。ANSI/SLASスタンダード。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):128.0x85.9x25.9mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-48