アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.7×0.7×50 10枚入り
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.7
厚さ(mm)
0.7
サイズ
0.7×0.7×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ
内容量
1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120
#180
#300
#400
#600
#800
#1000
#1200
トラスコ品番
選択してください
214-6067
214-6612
214-8474
214-9167
214-9173
214-9378
214-9395
214-9479
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561282
NSBS07A
214-9173
#800
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04561300
NSWS07A
214-9167
#1000
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04562438
NSGS07A
214-8474
#180
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04565570
NSES07A
214-9395
#120
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04571389
NSRS07A
214-6067
#1200
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04577436
NSLS07A
214-6612
#300
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04578477
NSOS07A
214-9479
#400
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04579947
NSPS07A
214-9378
#600
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください