インク色黒
寸法(mm)93
対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ
全長(mm)137
方式ノック式
最大径(Φmm)9
標準質量(g)14.5
ボール径(Φmm)0.7
色(軸)#9ステン
入数(本)1
1本
¥639
税込¥703
欠品中
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕上有色クロメート処理
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2L
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
危険物の性状非水溶性
1本(2L)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
チューニングマシン向けラジエーター冷却液
レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。
特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。
100%原液で使用。
凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ希釈不要
容量(L)4
凍結温度(℃)-12
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。
タイプ希釈不要
危険物の類別非危険物
万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様デスクペン専用スペアインク
商品タイプスペアインク
アンカープラグ付
適合合成樹脂可とう電線管用
材質SUS304
耐電食性能スーパーLLC
幅広い車種で使用できるスーパーLLCで、長期にわたり冷却システムの機能を保ちオーバーヒートを抑制します。また、冷却系周りの電装系部品からの迷走電流に伴う腐食<電食>を抑制することで車両の冷却性能維持に貢献します。
容量(L)20
交換目安4年もしくは8万km(一般乗用車の場合)
濃度(%)60
凍結温度(℃)-15
危険物の類別非危険物
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30
1箱(20L)
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。
磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。
擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。
染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。
筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)142.5
質量(g)15.4
最大径(Φmm)15
対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A
材質(ペン先)ステンレス
パッケージC-7(400046)
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ボディーを透明からインク色に合わせたカラー透明に一新。カラフルでよりポップな万年筆に生まれ変わりました。
質量(g)13
関連キーワード