カテゴリ

  • バイク純正部品(12,801)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,808)
  • 制御機器(7,048)
  • 科学研究・開発用品(4,950)
  • 自動車純正部品(4,034)
  • パソコン/周辺機器(3,963)
  • バイク部品(3,680)
  • 物流用品(3,515)
  • トラック純正部品(3,323)
  • 医療(3,301)
  • 作業工具(2,565)
  • 切削工具(2,301)
  • 空調・電設資材(2,132)
  • ねじ・ボルト・釘(2,015)
  • 測定用品(1,947)
  • 保管用品(1,890)
  • メカニカル部品(1,805)
  • カー用品(1,594)
  • オフィス家具(1,574)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,489)
  • 機構部品(1,279)
  • 電動工具(1,229)
  • 配管・水廻り設備部材(1,222)
  • 電気材料(1,180)
  • 研磨材(1,178)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,148)
  • 安全標識(1,076)
  • 農業機械(1,026)
  • 安全保護具(914)
  • 建築金物(883)
  • 学童・教育用品(873)
  • 事務用品(778)
  • 清掃用品(680)
  • 作業服(663)
  • 厨房用品(656)
  • 油圧機器・油圧ホース(655)
  • 家電(631)
  • 溶接用品(573)
  • はんだ関連・静電気対策用品(553)
  • 建材・エクステリア(536)
  • 安全用品(468)
  • 塗装・養生・内装用品(455)
  • 店舗什器・備品(428)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(427)
  • トラック用品・パーツ(422)
  • 手袋(416)
  • スプレー・オイル・グリス(349)
  • 梱包用品(333)
  • 卓上消耗品(313)
  • 整備工具・収納(298)
  • 自転車部品(296)
  • 住設機器(291)
  • 日用品(290)
  • 船舶用品・漁業資材(274)
  • 自動車補修部品(273)
  • クリーンルーム用品(272)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(271)
  • テープ(222)
  • 防犯用品(219)
  • 測量用品(土木/建設)(207)
  • 接着剤・補修材(172)
  • 防災用品(149)
  • 農業・園芸資材(145)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(138)
  • 照明(138)
  • トラック輸送・安全用品(128)
  • 介護用品(124)
  • 安全靴・作業靴(118)
  • マスク(115)
  • 空圧工具(115)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(107)
  • 洗車・清掃(102)
  • バッテリー・電装(97)
  • 救急・衛生(95)
  • 自動車用オイル・ケミカル(83)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(81)
  • ヘルスケア(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(75)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(70)
  • タイヤ・足回り(69)
  • 食品・飲料(57)
  • 縫製用品(56)
  • 洗剤・除去剤(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(38)
  • 農具(37)
  • 塗料(32)
  • 鈑金・塗装(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • 完成車(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • 理美容(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
  • エンジン工具(16)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「sc」の検索結果

関連キーワード
99,821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
SCランナー(後入れ用) TOSOSCランナー(後入れ用)TOSO(28件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着 ニトムズコロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着ニトムズ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(3巻)ほか
当日出荷
テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)SC TUBE(スクーター用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から18日以内出荷
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460RSARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回
SC-460Rポンプボトル SARAYA(サラヤ)SC-460RポンプボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回
インクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13ML EPSONインクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MLEPSON(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
種別純正品マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150Nアズワン品番65-0440-27エコマーク認定番号18 142 003
外付けフィルタ SC 重松製作所外付けフィルタ SC重松製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
インクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CL EPSONインクカートリッジ(シアン) EPSON SC13CLEPSON(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正シアンエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-25適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
ビジネスチェアSC カグクロビジネスチェアSCカグクロ
12,980税込14,278
1脚
翌日出荷
背面と座面にウレタンを使用し、弾力のあるしっかりした座り心地を実現しました。 スタンダードな三種類のカラーからお選びいただくことで、様々なオフィス・シーンでご利用いただけます。
種類ビジネスチェア奥行(mm)550キャスターあり張地布地機能ガスシリンダー式昇降、ロッキング機能寸法SH(mm)430-500脚寸法(mm)700ヘッドレストなしキャスターの有無あり
インクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YL EPSONインクカートリッジ(イエロー) EPSON SC13YLEPSON(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9種別純正イエローエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-29適合メーカーEPSON/エプソンエコマーク認定番号18 142 003
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SC-124型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質仕上光沢クロメート処理(三価)
ファインU-ナット SC 冨士精密ファインU-ナット SC冨士精密
539税込593
1個
当日出荷から31日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
529税込582
1パック(2組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用EPSON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
インク容量(mL)110種別純正品適合機種メーカーEPSON適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ超透明梱包用テープ SC-01ニトムズ(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SCマグネットランナー(後入れ用) TOSOSCマグネットランナー(後入れ用)TOSO(13件のレビュー)
539税込593
1組
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
純正メンテナンスボックス EPSON SC1MB EPSON純正メンテナンスボックス EPSON SC1MBEPSON(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックスアズワン品番65-0388-58
シンクロ SC-703 富士グローブシンクロ SC-703富士グローブ(9件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.6材質(甲)メリヤス材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
インクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC13MBL EPSONインクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC13MBLEPSON(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種別純正品マットブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9インク顔料アズワン品番65-0440-23エコマーク認定番号18 142 003
ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
リミテッド SC オルファリミテッド SCオルファ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丈夫な高品質ステンレス刃で、切れ味もとてもスムーズです。
全長(mm)166トラスコ品番342-9105厚さ(mm)9.5質量(g)58全幅(mm)66.5
スタークリップ SCシリーズ Reelexスタークリップ SCシリーズReelex
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
シルバー
スキルタッチSC 日本レヂボンスキルタッチSC日本レヂボン(4件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材SCシリーズスキルタッチ適合材一般鋼、ステンレス鋼
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
コロコロハイグレードSC S ニトムズコロコロハイグレードSC Sニトムズ
989税込1,088
1本
当日出荷
自立ケース付きです。スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。テープ交換楽々仕様です。
用途カーペットのホコリ・抜毛とりに。カーペット用、布製ソファーなどテープ幅(mm)160巻数40周商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4717材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP)質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
オイルシール SC SC15307 NOKオイルシール SC SC15307NOK
339税込373
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0598-A0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SC SC9011513 NOKオイルシール SC SC9011513NOK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)115部品番号AC3932-A0軸径d(Φmm)90幅b(mm)13
オイルシール SC SC8010513 NOKオイルシール SC SC8010513NOK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)105部品番号AC3744-A0軸径d(Φmm)80幅b(mm)13
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
...