1,962件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2 コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-66 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ コネクタSCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状SCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-67 変換タイプメス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 4SCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-44 コア径(μm)50 変換タイプメス - メス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状LCコネクタ×2 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番64-0860-43 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状SCコネクタ/STコネクタ コネクタ形状SCコネクタ - STコネクタ アズワン品番64-0860-47 変換タイプメス - メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
当日出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
当日出荷

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-65 変換タイプメス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
15日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ
SCアダプター シングルモード・マルチモード兼用
1個
699 税込769
6日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SCアダプター
1個
869 税込956
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

ダイヤトレンド光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型
エコ商品
2芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(SC-SC)。H型
仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時) コネクタH型SC⇔H型SC 耐久性【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
3日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SC/FC変換アダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SC/FC変換アダプター
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1式
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1式
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1式
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別ST/SC変換アダプター(2連式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-46 変換タイプメス - メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)4芯SCアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別SCアダプター(4連式)
1個
4,398 税込4,838
14日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ(ダブル)
ST/SC変換アダプター(2連式)アダプター シングルモード・マルチモード兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
15日以内出荷

1式
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーSCコネクタ。 トラスコ品番161-0528 アダプタ:アクア、モジュール:黒 高さ(mm)18 タイプOM3/OM4 縦(mm)49 横(mm)16
1箱(20個)
39,980 税込43,978
19日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯SC
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)48SCアダプタ付Lアングル
適用機種:FWJシリーズ
種別48SCアダプター付L型アングル
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時) コネクタLC⇔SC 耐久性【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,890 税込6,479
当日出荷