2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm~-3dBm 動作温度(℃)-25~70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm~-21dBm ファイバータイプマルチモード
1台
32,400 税込35,640
当日出荷

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)