カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sc-1202」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • つなぎ服 ブラストン
    ブルー
    ホワイト

    つなぎ服

    ブラストン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1着
    当日出荷から15日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    材質ポリエステル
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(40枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
  • つなぎ服 フードなし ブラストン
    ブルー
    ホワイト

    つなぎ服 フードなし

    ブラストン
    ¥8,998税込¥9,898
    1着
    翌々日出荷から13日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質/仕上ポリエステルISO規格5(Fed/STDクラス100)相当生地性能超導電性
  • セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテック

    セーフティカラースリング PAT.(R)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
    仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能キャビンフィルターDX サンエレメント

    高性能キャビンフィルターDX

    サンエレメント
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    除塵、消臭、抗菌、防カビ、抗ウイルス、花粉アレルゲン対策、PM2.5に対応!。車内の空気を清潔で快適に保つ多機能キャビンフィルター。1層目:銀イオン機能付き支持層(緑) 抗菌・防カビ・抗ウイルス機能。2層目:活性炭層(黒) ニオイ・ガス成分を吸着・低減。3層目:ろ過層(白) ホコリ・花粉・微粒子を捕集。3層構造で、空気を美しく整えます。
    用途車用エアコンフィルター
  • 多機能送りねじ式ステージX軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージX軸

    ミラック光学
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • 安全カバー(TAFAS□用) ネグロス電工

    安全カバー(TAFAS□用)

    ネグロス電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    コンクリート打設時の内側の汚れ防止と落下防止に使用してください。
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • C型鏡筒 対物1接眼20クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼20クロス

    中央精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    100日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21