カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc-1206」の検索結果

エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,282税込¥1,4101個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
ステンレスビスキャッチ
ANEX(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカラースリング PAT.(R)
コンドーテック(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から7日以内出荷編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
フライス プランジカッタ R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
C型鏡筒 対物1接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個100日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21