カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-1280」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30個)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(30本)
当日出荷から翌々日出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(30本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
デラックスタイプサドル用サドルカバーXL MARUTO(大久保製作所)デラックスタイプサドル用サドルカバーXLMARUTO(大久保製作所)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウレタンフォーム使用。サドルの保護・補修に。
寸法(cm)幅20~21×長さ24~25×高さ7(軽快車)材質(本体)塩化ビニール、(スポンジ)ウレタンフォーム
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
1,132税込1,245
1個
翌々日出荷
材質SUS
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
1,085税込1,194
1個
翌々日出荷
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
23,980税込26,378
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地) 大阪魂ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMSC12-80材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
16,980税込18,678
1セット(30本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
259税込285
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
会議テーブル キャスター仕様 1280 Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280Y2K
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。 天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色 脚はホワイト、ブラックの2色から選べます 1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意 天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用 三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)800キャスターあり機能コンセント(オプション)均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
リモートリセット ロッカースイッチ A8GS omron(オムロン)リモートリセット ロッカースイッチ A8GSomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
101日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117