カテゴリ
- バイク部品(63)
- メカニカル部品(32)
- 制御機器(27)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 安全保護具(11)
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(10)
- 研磨材(9)
- 物流用品(8)
- 医療(8)
- 電気材料(6)
- 住設機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業服(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ゴールドメダル(24)
- 富士電機(19)
- 岩田製作所(10)
- ミドリ安全(10)
- KANA(片山チエン)(8)
- brembo(8)
- タカチ電機工業(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NOK(5)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- サンワサプライ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 三菱電機(4)
- ユタカメイク(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-13」の検索結果

ヘルメット 内装一式 SC-13BVRA用
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-5023適合機種SCシリーズほか材質ポリエチレン樹脂など質量(g)98
ヘルメット 内装一式 SC-13PCLVRA用
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷内装、耳紐、あご紐のセットです。トラスコ品番396-5015適合機種SCシリーズほか材質ポリエチレン樹脂など質量(g)98
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥368税込¥4051個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
LANコネクタ爪折れ修復パーツ 3個入り グレー
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。 LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。 カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。 ※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥80税込¥881個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
ABS製ヘルメット (高通気タイプ)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ABS樹脂質量(g)415種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ナットキャッチソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。差込角(mm)9.5
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
リニアブッシュ
THK(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
ナットキャッチディープソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
スピーカーコード
エイトワン¥619税込¥6811個当日出荷ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード適合機種スピーカー、アンプ等材質無酸素銅コード長さ(m)3コネクタ形状ピンプラグ-先バラプラグ24金メッキ
クロスカットハンドシュレッダー
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利ですセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.2色ホワイト外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25