カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-140」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様立面90°曲がり種類スリムコーナー立面90°
  • SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用) ハウスビーエム

    SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
    用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • 【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
    用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    248税込273
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39 WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー CB400SF NC39

    WR’S(ダブルアールズ)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    用途CB400SF NC39
  • ワイヤループ付き電工用はさみ BAHCO(バーコ)

    ワイヤループ付き電工用はさみ

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0572
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
  • アルティアトレー用モジュールアクセサリー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアトレー用モジュールアクセサリー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。
    材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    75,980税込83,578
    1本
    8日以内出荷
  • シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    シート研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    22,980税込25,278
    1箱(60枚)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA17SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA17SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA17SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)。 。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA27
    仕様ロード材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA52SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA52SA

    brembo
    4,998税込5,498
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA52SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA27
    仕様ロード材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SA(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA27SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA27
    仕様ロード材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA12SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA12SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA12SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA27
    仕様ロード材質シンタード
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
    長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101