カテゴリ
- メカニカル部品(64)
- 制御機器(62)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- バイク部品(22)
- 機構部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業機械(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 縫製用品(8)
- 電動工具(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 電気材料(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(21)
- 富士電機(21)
- PISCO(ピスコ)(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- 大三商会(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- KANA(片山チエン)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- TRUSCO(7)
- 三木プーリ(7)
- CKD(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三菱電機(6)
- ヤマト特殊鋼(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- NOK(5)
- HIT(ヒット)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-25」の検索結果

スマートC20ー30L
日本サニパック(23件のレビュー)¥599税込¥6591個(50枚)当日出荷20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から100日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
強力クランプ ラチェット式
(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ
タカチ電機工業¥369税込¥4061個3日以内出荷スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
リニアブッシュ
THK(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スカーレットEX スモールローラー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
スライドトランス RSA・RSC型
東京理工舎¥31,980税込¥35,1781台当日出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ プラグ
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
スカーレットEX ミドルローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
モトユキ¥2,898税込¥3,1881式(5本)当日出荷3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。用途軟鋼。ステンレス。鋳鉄。非鉄金属。鋼板。合成樹脂パイプ などの切断に材質バイメタル幅(mm)19山数14刃厚(mm)0.95