カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • 制御機器(36)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-35」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40取付け方法底面ゴムマグネット付
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • アームスエジャー アーム[作業工具]

    アームスエジャー

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドユニット SBC

    スライドユニット

    SBC(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ形状スライドユニットシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接ノズルクリーナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
    用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン フリーステー金具 コノ字型 ACE(エース)

    モリギン フリーステー金具 コノ字型

    ACE(エース)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
    材質板厚(mm)3
  • ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業

    ソフト収納ケース SCシリーズ

    タカチ電機工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
  • オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]

    オーバルスリーブカバー

    アーム[作業工具]
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • セパレート超硬カッター ウイニングボアー

    セパレート超硬カッター

    ウイニングボアー
    4,898税込5,388
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓用カートリッジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
  • セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 4穴付タイプ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ ロング フィットカット スクラップ 左右対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ ロング フィットカット スクラップ 左右対称

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
    仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付きトラスコ品番836-4480材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)350ネイビーアズワン品番65-0600-85刃渡り(mm)220刃部加工エンボス軽量刃繰り返し・詰め替え対応
  • セパレートカッター超硬 ウイニングボアー

    セパレートカッター超硬

    ウイニングボアー
    7,498税込8,248
    1丁
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
    被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等シャンク径(mm)9
  • 超硬座掘錐小口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐小口径 カッター

    スターエム
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ
    839税込923
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途スクリュー主な用途スクリュー
  • セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35

    EPSON
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    適合SC-S70650、SC-S70650H種別純正品メタリックシルバー適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)350
  • スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準