31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ2-M4 適合レール幅(mm)35 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 動作方式非可逆式 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバーなし 操作方式直流操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品 定格通電電流(A)10 適合サーマルリレーSC-03~N3形
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電磁開閉器 長さ(mm)127 幅(mm)81 厚さ(mm)53 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 質量(kg)0.47 形式SW-4-0 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム4-0形 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 適合レール幅(mm)35 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13 操作方式交流操作形 端子カバーなし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
129 税込142
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)4 補助接点1a1b 長さ(mm)81 幅(mm)64 厚さ(mm)81 エスコ品番EA940NB-12
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA タイプ電磁開閉器用 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 端子カバーなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備 幅(mm)64 極数2 定格電圧(V)【コンタクト】660ac 接点構成2a 定格電流(A)22 深さ(mm)81 構成NO/NO コイル電圧(V)AC230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器 ケースの有無ケースカバー付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマ
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替) 規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造IP65(防塵/防噴流形) 接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a 動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード入-△切替
1個
6,598 税込7,258
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)







関連キーワード