カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 日用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sc-460」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R SARAYA(サラヤ)

    便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R

    SARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
    仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回
  • SC-460Rポンプボトル SARAYA(サラヤ)

    SC-460Rポンプボトル

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
    材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回
  • ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)

    ソーラーバッテリーチャージャー

    CLEZEED(クレジード)(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
    仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 帯鉄カッター用替刃 TRUSCO

    帯鉄カッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
  • KICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604 KICKER

    KICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604

    KICKER
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model周波数特性50~20000Hz取付穴径(Φmm)10.1×15.1スピーカー16×10cm2wayスピーカー定格入力(W)75取付奥行(mm)44
  • XYZθ軸ステージ(Φ60) ツクモ工学

    XYZθ軸ステージ(Φ60)

    ツクモ工学
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    ・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)1.15耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)

    ZoomSafari (ズームサファリ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□370グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
    仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
    仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
    定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ