カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- 高島産業(44)
- スバル(38)
- SMC(24)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- シンコー(17)
- NOK(13)
- 富士電機(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- DiodesZetex(8)
- オリジナル(7)
- コガネイ(6)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- 大三商会(5)
- 東芝(5)
- ウェッジ(5)
- アズワン(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sc-60」の検索結果
特価

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から18日以内出荷材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
スピードコントローラスパッタ
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。トラスコ品番559-8382材質樹脂本体:難燃性樹脂、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR接続口径R1/8、シリンダ側:RC1/8適合チューブ外径D(Φmm)6
スピードコントローラSUS316 メータアウト
PISCO(ピスコ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラスパッタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個5日以内出荷から15日以内出荷最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個15日以内出荷最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ色樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。トラスコ品番559-2032材質プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%色ブラックピッチ(mm)30使用温度範囲(℃)-8~80本体寸法(mm)25×40屈曲半径R(mm)(最小)60最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)33最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3最大移動速度(m/sec)4プラレールチェーン質量(kg/m)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。使用温度範囲(℃)-8~80速度最大移動:4(m/s)