カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-68」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ DSC

    CKD(2件のレビュー)
    2,651税込2,916
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアス

    タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)

    アゼアス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(10足)
    当日出荷
    防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
    用途粉じん対策区分使い捨て滑り止め効果あり
  • 脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ワッシャ専用取付工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
    用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • SUSベストアンカー 大阪魂

    SUSベストアンカー

    大阪魂
    825税込908
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びM6
  • オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 大阪魂

    オールアンカー(C)(ステンレス/生地)

    大阪魂
    889税込978
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • ストロングカッター ニューストロング販売

    ストロングカッター

    ニューストロング販売
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
  • タイベック(R)製シューズカバー(短靴用) アゼアス

    タイベック(R)製シューズカバー(短靴用)

    アゼアス
    3,398税込3,738
    1セット(10足)
    当日出荷
    防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
    用途粉じん対策区分使い捨て
  • シューズカバー 滑止付短 旭化成商事

    シューズカバー 滑止付短

    旭化成商事
    5,198税込5,718
    1パック
    当日出荷
    区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
  • ソフトケース アルインコ

    ソフトケース

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    DJ-X82用ソフトケースです。
    適合機種DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカーSC ステンレス製 サンコーテクノ

    オールアンカーSC ステンレス製

    サンコーテクノ
    17,980税込19,778
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに仕様箱入トラスコ品番818-7736材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80質量(g)19.7下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9ねじの呼びM6
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用
  • シューズカバー(10足入) 旭化成

    シューズカバー(10足入)

    旭化成
    4,998税込5,498
    1パック(10足)
    当日出荷
    滑り止めとしてポリ塩化ビニル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
    用途粉じん対策に。材質ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂
  • ダイヤル付スピードコントローラ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から97日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
    用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースNO3リヤーウォーター (SC) MAZDA(マツダ)

    ホースNO3リヤーウォーター (SC)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ ハーフ ホイール (SC) MAZDA(マツダ)

    キャップ ハーフ ホイール (SC)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • エアサス&アクティブサスコントローラー データシステム

    エアサス&アクティブサスコントローラー

    データシステム
    52,980税込58,278
    1箱
    6日以内出荷
    エアサス&アクティブサスコントローラーの最上位機種。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを搭載し、多彩なグラフィカル表示を実現したエアサス&アクティブサスコントローラーASC680。車高制御状態をモニターできるバルブモニター機能(エアサス車のみ)を搭載し、機能もさらにUP。多機能でありながら抜群の操作性も実現しました。
    付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書材質耐熱ABS樹脂【ボディ】シルバー質量(g)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • オイルシール SC SC689513 NOK

    オイルシール SC SC689513

    NOK
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)95部品番号AC3463-E0軸径d(Φmm)68幅b(mm)13
  • エアサスコントローラー データシステム

    エアサスコントローラー

    データシステム
    98,980税込108,878
    1箱
    6日以内出荷
    ASC683Lは、LEXUS LS500/500hの車高を自在にコントロールできる専用エアサスコントローラーです。操作は車内の純正車高選択スイッチにより、究極のLOWDOWNを実現するSPLモードなど、あらかじめ設定しておいた車高にカンタン切り替え可能。シチュエーションに応じて思いのままの車高が選択できます。取り付けは、本体・ハーネス共にトランクルーム内のエアサスコンピューターに接続するだけ。初期設定時以外は本体操作も必要なく、後付け感なくスマートに設置できます。
    付属品本体、ショートコネクター、専用ハーネス、取付部材一式、取扱/取付説明書、保証書ブラック表示部7セグLED(赤)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)動作温度(℃)-10~50(結露無き事)適合車種LS500h(GVF50・55 H29.10~)/ LS500(VXFA50・55 H29.12~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアサス&アクティブサスコントローラー データシステム

    エアサス&アクティブサスコントローラー

    データシステム
    53,980税込59,378
    1箱
    6日以内出荷
    おもいのままのスタイリングを実現。レクサスの車高を思いのままにコントロールできるエアサス&アクティブサスコントローラー。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを採用し、多彩なグラフィカル表示機能と抜群の操作性により、レクサスLSの車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現。バルブモニター機能により、車側の車高制御状態を簡単にモニターできます。レクサスLS専用ハーネス(別売)で取り付けも簡単。ASC680Lは卓越したマイコン技術による先進機能を搭載した最高峰のエアサスコントローラーです。
    付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書材質耐熱ABS樹脂【ボディ】シルバー質量(g)90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REINFORCED MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    バルブTR-4
  • ホース NO.4 ウォータ (SC) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.4 ウォータ (SC)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.2 ウォータ (SC) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.2 ウォータ (SC)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • カーペット NO.1 リヤー フロア (ZZ) MAZDA(マツダ)

    カーペット NO.1 リヤー フロア (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (ZZSC) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (ZZSC)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (ZZSC) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (ZZSC)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (ZZSC) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (ZZSC)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • (ZZSC6)トリム(L)ドアー MAZDA(マツダ)

    (ZZSC6)トリム(L)ドアー

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • (ZZSC6)トリム(R)ドアー MAZDA(マツダ)

    (ZZSC6)トリム(R)ドアー

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • SonicWall TZ 670本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SonicWall TZ 670本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    SonicWall TZ 670本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。