1パック(25個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様【オーブン】可
材質E段晒片艶クラフト
色白無地
サイズ1650cc
容量1650cc
耐熱温度(℃)180(目安)
1個(50個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様【オーブン】可
材質本体:E段晒片艶クラフト 蓋:A-PET
色白無地
サイズ1650cc
容量1650cc
耐熱温度(℃)180(目安)
1組(50組)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シフォンの焼型といえばこれ。焼成後、そのまま販売していただけます。
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番752-7071
材質ステンレス
厚さ(mm)5
寸法(mm)【ホース】125
全長(mm)40
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)15
埋め込み深さ(mm)25
最大引張荷重(kN)7.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
こんなお得な商品も!
粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ-
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。連番タグ付でマット残数を示します。枚数管理が容易にできます。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。
トラスコ品番351-4781
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
色ブルー
タイプ粘着
1シート(30枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン
寸法(mm)600×900
仕様1シート/フィルム30枚
厚さ(mm)1.6
質量(kg)8.6
幅×長さ(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。
材質本体紙 蓋PET
質量(g)31
内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22
TKG品番9-1135-0101
TKG品番(2017)6-1009-0101
1セット(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
色青
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
タイプ弱粘着
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
色青
寸法(縦×横)(mm)600×1200
TKG品番9-1452-0206
1個(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ボリュームたっぷりで値頃感があるので、シフォンケーキは大人気。TEMMA のシフォンケーキカップは発売以来ベストセラー商品です。これほど多くのバリエーションがあるのはTEMMA だけ。シフォンカップ 白無地 SC840 【品番:626000560】、シフォンカップ エンブレム白 SC841【品番:626001120】、シフォンカップ 茶無地 SC844【品番:626001250】、シフォンカップ エンブレム茶 SC842【品番:626001260】の専用蓋です。
材質蓋 :A-PET
寸法(mm)Φ168
コード626001130
1個(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。
打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用
仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850
トラスコ品番772-4641
セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース
材質本体:スチール、カバー部:プラスチック
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源100V(50/60Hz)
適合範囲M8~M20
コード長さ(m)3
適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)8
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM14×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)8
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)14
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)14
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)16
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM24×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)16
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)15
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)15
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)10
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)10
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)12
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)12
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質SUS
表面処理無し
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3
消費電力(W)0.1
使用可能温度範囲-10~40℃
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード