カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 防犯用品(46)
  • 自動車純正部品(24)
  • バイク部品(8)
  • マスク(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-88」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤー ステアリング (SC88) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ステアリング (SC88)

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(L) (SC88) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(L) (SC88)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • NXP LVC バッファ 非反転, 6ピン SC-88 nexperia

    NXP LVC バッファ 非反転, 6ピン SC-88

    nexperia
    529税込582
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.1ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝, ショットキーバリアダイオード, 絶縁型, 300mA, 45V, 6-Pin SOT-363 (SC-88) 東芝

    東芝, ショットキーバリアダイオード, 絶縁型, 300mA, 45V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

    東芝
    769税込846
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 3ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 6長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1A小信号ショットキーバリアダイオード、HN2Sシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

    ON SEMICONDUCTOR
    439税込483
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 380 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.6 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) nexperia

    Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)

    nexperia
    1,298税込1,428
    1リール(40個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 320 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 320 mW標準ターンオン遅延時間 = 2 nsデュアルNチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88 nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88

    nexperia
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) VISHAY

    Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

    ON SEMICONDUCTOR
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 20V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃テスト電流 = 1mA低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(SC88-W600 ヤンマー

    Vベルト(SC88-W600

    ヤンマー
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SC88-W600
  • DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1V DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキー 1V

    DiodesZetex
    219,800税込241,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = アレイ。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 8。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV

    DiodesZetex
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 380mV。1チップ当たりのエレメント数 = 4。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V

    DiodesZetex
    62,980税込69,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 3。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V

    onsemi
    719税込791
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V

    DiodesZetex
    57,980税込63,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 3。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • 据置型浄水器 SuperSTX 用交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    据置型浄水器 SuperSTX 用交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    SSXシリーズに対応したカートリッジです。
    対応製品SSX880、SSX810交換目安12ヶ月浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ DSC

    CKD(2件のレビュー)
    3,075税込3,383
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)

    デイコム
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • SUSタイトアンカー 大阪魂

    SUSタイトアンカー

    大阪魂
    800税込880
    1個
    翌々日出荷
  • ストロングカッター ニューストロング販売

    ストロングカッター

    ニューストロング販売
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • フレーム(R) フロント クッション (ZZ) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) フロント クッション (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ヨーク サポート (SC) MAZDA(マツダ)

    ヨーク サポート (SC)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ボックス パワーステアリング MAZDA(マツダ)

    ボックス パワーステアリング

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(R) フロント シート (ZZSC) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (ZZSC)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (ZZSC) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (ZZSC)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ラバーストッパー (SC) MAZDA(マツダ)

    ラバーストッパー (SC)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.1 (SC) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.1 (SC)

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.2 (SC) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.2 (SC)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウ

    スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)

    カネソウ
    43,980税込48,378
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
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
"sc-88" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷