カテゴリ

  • オフィス家具(69)
  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 事務用品(20)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「sc-z」の検索結果

296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-MMC2000/SC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-MMC2000/SC-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥96,980税込¥106,678
    1式
    13日以内出荷
    AT-MMC2000/SC-Z7(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、MMC2000シリーズ同士を対向で使用することで、1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長できます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-28
  • AT-MMC2000/SC-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-MMC2000/SC-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥87,980税込¥96,778
    1式
    13日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-27
  • AT-DMC1000/SC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/SC-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥78,980税込¥86,878
    1式
    13日以内出荷
    AT-DMC1000/SC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(SC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-82
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。材質超微粒子超合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング
  • 工事灯 自在金具(工事灯用) ブラスト興業

    工事灯 自在金具(工事灯用)

    ブラスト興業
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    胴体部分が40Φmmの工事灯であれば、使用可能です。
    材質樹脂部:強化ポリエチレン、金具部:スチール、メッキ加工寸法(mm)70×60~180、樹脂部開口/35~42、金具部開口/-5~60
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ソケット コクゴ

    ソケット

    コクゴ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
  • AT-DMC100 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1式
    13日以内出荷
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

    アズワン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
    付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
  • 複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SWタイプ取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボトル TUFF 象印マホービン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ステンレスボトル TUFF

    象印マホービン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
    コップデビューを応援!はじめてのマイボトル。ストロータイプとコップタイプの飲み方2通り! 小さいお子様でも飲みやすい ストロータイプ(保冷専用) 初めてでも使いやすい「コップタイプ」 持ち運びラクラク!軽量・コンパクト 「ラクリアコート」と「本体丸洗いOK」でお手入れしやすく、いつでも清潔キープ! 保温・保冷力が高い!ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。
    エコマーク認定認定口径(Φcm)約5エコマーク認定番号10 146 002
  • センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ

    岩田製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    透過型、ミラー反射型専用です。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)質量(g)73タイプパイプトップセンサ適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
    用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ

    岩田製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプCZ-LZタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ

    岩田製作所
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SV取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ

    岩田製作所
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプCZ-SYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ

    岩田製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプCZ-CXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ

    岩田製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプCZ-LXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ

    岩田製作所
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ

    岩田製作所
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプCZ-SVタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LWタイプ

    岩田製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプCZ-LWタイプ取付ピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ

    岩田製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプCZ-LVタイプ取付ピッチ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦

    コトヒラ工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCCタイプCZ-SWタイプ寸法t(mm)2.3適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ

    岩田製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SXタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ

    岩田製作所
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-LZタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)

    岩田製作所
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ

    岩田製作所
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SYタイプ取付ピッチ(mm)12板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)三相200V
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ

    岩田製作所
    ¥649~税込¥714~
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-SXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ

    岩田製作所
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-LFタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VP7) SMC

    V Series(VP7)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)

    岩田製作所
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 5個入 ウシオ(UHT)

    ソケット 5個入

    ウシオ(UHT)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ

    岩田製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-LYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応