686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ200
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm)200 寸法A(Φmm)80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。 アズワン品番67-4743-70
1箱(10袋×500本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)200×600 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地
1枚
429 税込472
4日以内出荷

1本
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

リザーバー 12レーン。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着
仕様●容量:20ml(最大22ml)●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-97
1個(5枚)
6,798 税込7,478
93日以内出荷

1.5ml マイクロチューブ ラージキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。熱耐性で、ラベリング可能なキャップは開け閉めが容易。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3814-12
1個(500本)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3814-48
1個(250本)
3,298 税込3,628
12日以内出荷

1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-73
1個(500本)
4,398 税込4,838
93日以内出荷

1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。独自のNoStick(R)樹脂の採用でサンプルを最大限に回収
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-75
1個(250本)
3,098 税込3,408
93日以内出荷

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-45
1個(1000本)
7,598 税込8,358
93日以内出荷

0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3813-49
1個(1000本)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-14
1個(500本)
5,398 税込5,938
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3815-81
1個(500本)
5,598 税込6,158
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
1個(500本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3815-76
1セット(10個×500本)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

フリッパーラック 96本用フタ。フリッパーラック 96本用透明なフタ
仕様●サイズ:206x118x29mm アズワン品番65-3821-89
1パック(10個)
8,598 税込9,458
93日以内出荷

1パック(5個)ほか
9,498 税込10,448
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッパーラック 32本。フタ付。両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本。1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本
仕様●サイズ:169x81x48mm●色:アソート アズワン品番65-3821-61
1パック(5個)
11,980 税込13,178
93日以内出荷

フリッパーラック 32本。フタなし。両面で収容可能:1.5ml/2.0mlチューブx32本+0.5mlチューブx8本。1.5ml/2.0mlチューブx8本+0.5mlチューブx32本
仕様●サイズ:169x79x28mm●色:アソート アズワン品番65-3821-63
1パック(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1パック(500個)
4,998 税込5,498
93日以内出荷

1パック(500個)
4,998 税込5,498
93日以内出荷

1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

1セット(10パック×500個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

1パック(500個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

スクリューキャップ。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。キャップ内に直接モールドされたた不活化TPE製O-リング付き。キャップのゴム製部分により、凍結した場合でも簡単に開閉可能。3/4回転で簡単に開閉可能。ラベリングが容易
アズワン品番65-3815-65
1パック(500個)
9,298 税込10,228
93日以内出荷

スクリューキャップ。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。キャップ内に直接モールドされたた不活化TPE製O-リング付き。キャップのゴム製部分により、凍結した場合でも簡単に開閉可能。3/4回転で簡単に開閉可能。ラベリングが容易
アズワン品番65-3815-61
1パック(500個)
9,298 税込10,228
93日以内出荷

1パック(500個)
11,980 税込13,178
93日以内出荷

1.5ml/2.0mlチューブ用キャップロック。マイクロチューブを沸騰による際のキャップをしっかり密封。大きく、握りやすいタブにより、安全に沸騰したお湯や加熱ブロックへの出し入れが可能。書き込み可能で識別や整理が容易
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ブラック) アズワン品番65-3813-30
1セット(10パック×100個)
83,980 税込92,378
4日以内出荷

Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃ アズワン品番65-3823-69
1パック(500個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃ アズワン品番65-3823-81
1パック(500個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。
仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃ アズワン品番65-3823-63
1パック(500個)
6,798 税込7,478
93日以内出荷