カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • メカニカル部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 切削工具(20)
  • 空調・電設資材(14)
  • 機構部品(14)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sc-16」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2 WRaspberry Pi
2,198税込2,418
1台
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ(片サドル) 島田電機クランプ(片サドル)島田電機
399税込439
1個
翌々日出荷
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
SUSオールアンカー 大阪魂SUSオールアンカー大阪魂
5,765税込6,342
1個
翌日出荷
SUS316オールアンカー 大阪魂SUS316オールアンカー大阪魂
5,158税込5,674
1個
翌日出荷
SUSホーク・ストライクアンカー 大阪魂SUSホーク・ストライクアンカー大阪魂
2,765税込3,042
1個
翌日出荷
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
材質SUS
SUS ダンツキセルスペーサー DF 大阪魂SUS ダンツキセルスペーサー DF大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
この商品は三価ユニクロです。
Raspberry Pi SSD Kit 512GB Raspberry PiRaspberry Pi SSD Kit 512GBRaspberry Pi
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Raspberry Pi SSD 512GBとRaspberry Pi M.2 HAT+のセット商品です。SSDがはじめからRaspberry Pi M.2 HAT+にマウントされているので、開封後すぐにRaspberry Pi 5 (2GB / 4GB / 8GB)と接続できます。付属のRaspberry Pi SSD 512GBは1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に50000 IOPs、4KBランダム書き込み時に90000 IOPsの性能を発揮します。Raspberry Pi M.2 HAT+は高さ16 mmのスタッキングヘッダ、スペーサーおよびネジにより、アクティブクーラー搭載のRaspebrry Pi 5にフィットします。【内容物】 1 x Raspberry Pi M.2 HAT+ 1 x Raspberry Pi SSD 512GB
寸法(mm)2230(22×30)スロット形状:M key容量(GB)512 GBフォームファクタM.2
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2Raspberry Pi
15,980税込17,578
1台
当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
アサヒテープヒーター アサヒ特販アサヒテープヒーターアサヒ特販
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry PiRaspberry Pi Pico 2Raspberry Pi
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16C-5-6 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16C-5-6アサ電子工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])9000シリーズMSC-C外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.6締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6許容偏心(mm)0.05
オイルシール SC SC16287 NOKオイルシール SC SC16287NOK
339税込373
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)28部品番号AC0685-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール SC SC16307 NOKオイルシール SC SC16307NOK
339税込373
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0687-A0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
CSワゴン透明ボックス付(CSCタイプ/耐荷重90kg) サカエCSワゴン透明ボックス付(CSCタイプ/耐荷重90kg)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)17高さ(mm)850材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)90材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.12MB)取扱説明書(0.63MB)
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
499税込549
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミル センターカットRYOCO(菱高精機)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ステンレスレスカップリング 電成興業ステンレスレスカップリング電成興業
959税込1,055
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ソフト収納ケース SCシリーズ タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズタカチ電機工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレンタイプ中皿無RoHS指令(10物質対応)対応なし
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9318-92
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ エスコボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9318-95
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-89
ウェルドン コロミル327アダプタ サンドビックウェルドン コロミル327アダプタサンドビック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
サイドカッター SC FKD(フクダ精工)サイドカッター SCFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
材質SKH51外径公差0~/+0.5
モータードライバー用ケーブル 日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル日本パルスモーター
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ エスエスエーサービス補修パーツエスエスエーサービス
479税込527
1個
当日出荷
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
クリア適合端子LANケーブルラッチ入数3個入り
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ フィットカット PLUS(プラス)[文具]ハサミ フィットカットPLUS(プラス)[文具]
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
切れ味シャープでオフィスの定番です。
トラスコ品番197-1118材質刃:ハイカーボンステンレス、グリップ:ABS樹脂・TPE全長(mm)176刃長(mm)65繰り返し・詰め替え対応
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCOショックアブソーバ ストッパーナットTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。
エアー穴あり関連資料カッタ(ヘッド)+シャンク、カッタ(ヘッド)+アーバの組合わせ(124MB) アルファ モジュラーミル専用シャンク取付対応表(124MB) 超硬シャンクの特長(124MB) サイズ表(124MB)
カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)カーボンブラシSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B