「sc-n4 ac200v」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
45,980税込50,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から41日以内出荷
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
83,980税込92,378
1個
23日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2
遅延釈放ユニット 富士電機遅延釈放ユニット富士電機
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
種類関連商品
高周波用電磁接触器 富士電機高周波用電磁接触器富士電機
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら