カテゴリ
- バイク部品(244)
- 制御機器(221)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 切削工具(85)
- パソコン/周辺機器(84)
- 防犯用品(80)
- 自動車純正部品(72)
- オフィス家具(66)
- 電気材料(58)
- 測定用品(56)
- 科学研究・開発用品(52)
- 医療(42)
- メカニカル部品(38)
- 農業機械(34)
- 物流用品(27)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 自動車補修部品(25)
- トラック純正部品(24)
- 保管用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- バイク純正部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 住設機器(20)
- 機構部品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 建築金物(15)
- 清掃用品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業工具(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 事務用品(11)
- 家電(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全標識(8)
- 電動工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- クリーンルーム用品(7)
- カー用品(7)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 溶接用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 塗料(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 完成車(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Blookfield(22)
- CF POSH(33)
- CKD(49)
- NOJIMA ENGINEERING(121)
- RS PRO(28)
- SecuSTATION(77)
- SMC(42)
- TOTO(23)
- をくだ屋技研(18)
- イトーキ(39)
- スバル(58)
- ダイヤトレンド(25)
- フォーク(26)
- 三菱ふそう(25)
- 千代田通商(20)
- 大阪魂(83)
- 富士電機(52)
- 工進(26)
- 日東工業(20)
- ブランドをもっと見る
「sc04」の検索結果

SC4P S字カラビナ
TIGER(タイガー)¥429税込¥4721個当日出荷S字カラビナの4個セット。両側に引っ掛けることができるので、使いやすいデザインです。材質スチールサイズ(cm)2×5×0.8
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-01
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
フック式スピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から7日以内出荷SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-02
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ
Blookfield¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。仕様せん断速度(1/s):0.48N高さ(mm)17.12アズワン品番62-2941-88直径(mm)9.55サンプル量(mL)3.8
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。仕様せん断速度(1/s):0.29N高さ(mm)20.7アズワン品番62-2941-89直径(mm)6.99サンプル量(mL)4.2
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
Blookfield¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。仕様せん断速度(1/s):0.22N高さ(mm)13.21アズワン品番62-2941-91直径(mm)4.78サンプル量(mL)16.1
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
Bushnell(ブッシュネル)¥45,980税込¥50,5781箱(1個)当日出荷カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
使い捨てスピンドル用コネクター SC4シリーズ
Blookfield¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷使い捨て用のスピンドルを取り付けるための、少量サンプルアダプター用の部品です。種別サーモセル用 使い捨てスピンドル用コネクタアズワン品番62-2941-80
ステンレスカップ(4個入) LG-PM-SC4 シルバー
ロジック¥5,688税込¥6,2571個7日以内出荷☆ステンレス製カップ。軽量で耐久性が高く、衛生的にも優れたステンレスカップ。専用の金属メッシュフィルターと伴わせて使用し、。幅広設計の飲み口はコーヒーの風味をより楽しめます。。【製品仕様】。「ステンレスカップ」:・高さ :80mm・本体幅:75mm。(表記は約、ミリです)材質ステンレス
個人装着型 SC-04乾電池仕様
理研計器¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式保護等級IP66/67相当質量(g)約93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示RoHS指令(10物質対応)対応データロギング有無有
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
スチームクリーナー SC 4 Deluxe
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個当日出荷ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー仕様【ヒートアップタイム】4分その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)出力(W)【加熱】1500容量(L)【ボイラー】0.5電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60タンク容量(L)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300電源コード(m)5吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
テンピルスティック
テンピル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から96日以内出荷テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
ベルシザー ブルー
アズワン¥3,450税込¥3,7951本当日出荷進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SOFT 彫刻刀
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個当日出荷ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。寸法(mm)160×15×10色ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
...