カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 切削工具(52)
  • バイク部品(45)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 事務用品(19)
  • 電気材料(13)
  • 医療(12)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sc09」の検索結果

関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 互換インクタンク エプソン対応 SC9・70 プレジール

    互換インクタンク エプソン対応 SC9・70

    プレジール
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EPSON(エプソン) 大判インクジェットプリンター Sure Colorシリーズ用 SC9・70シリーズ互換インクタンクです。 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種メーカーエプソンインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LA.SK CM (SC09) 美和ロック

    MIWA LA.SK CM (SC09)

    美和ロック
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    LA用CMストライク L寸法=20
    グリーン購入法適合
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9VLM70A ビビットライトマゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9VLM70A ビビットライトマゼンタ

    EPSON
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    SC9VLM70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。https://www.epson.jp/products/largeprinter/supply/sc9-ink-info.htm
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • コンドル 分別シールC CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールC

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル CAPStyle

    iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル

    CAPStyle
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。 Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。 iPhone8以前の機種も充電可能です。 Apple正規認証取得品 ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
    ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信
  • D-subコネクタ ソケット 共立電子産業

    D-subコネクタ ソケット

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    DINレールに取付可能です。
    用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオン

    ピタナット(機械構造用炭素鋼)

    エバオン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • 精密切削用カッター 東京オートマック

    精密切削用カッター

    東京オートマック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 両面同色おりがみ単色 そら 15cm 100枚 エヒメ紙工

    両面同色おりがみ単色 そら 15cm 100枚

    エヒメ紙工
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 4pcs プライヤーセット SATA

    4pcs プライヤーセット

    SATA
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    プラスチック、ケーブル、金属素材を切断する
    セット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
  • ノミケース追入用1寸 コヅチ

    ノミケース追入用1寸

    コヅチ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。大工さんの強い味方。
    用途作業時の工具収納等に仕様ノミケース追入用適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)210×65縫製仕様マチ付二重縫い
  • 四季彩 26・28cm対応フライパンスチーマー FSC-09 カクセー

    四季彩 26・28cm対応フライパンスチーマー FSC-09

    カクセー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    フライパンや鍋と組み合わせて、気軽に蒸し料理が楽しめます。手持ちのフライパンや鍋で蒸し料理が作れます。サビにくく丈夫なステンレス製で、お手入れしやすい。
    材質目皿/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋・取手台座/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂直径×高さ(cm)30.6×15.9 ※持ち手含む
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • 部品 充電式鉄筋カッタ  SC163DZK マキタ

    部品 充電式鉄筋カッタ SC163DZK

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サイドバッグ Hawk BAGSTER (バグスター)

    サイドバッグ Hawk

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    ブラック/蛍光イエロー備考耐水性を高めるロール式の大きな開口部で、物の出し入れがらくらくです。様々な気候下の使用に耐えうるように設計されています。容量(L)25-30内容1セット (バッグ左右)型番XSC090加工寸法(cm)45×22×26関連部品品番:XSS110素材PVC
  • 部品 充電式全ネジカッタ  SC121DZK マキタ

    部品 充電式全ネジカッタ SC121DZK

    マキタ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインセルフクロージング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
  • ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 間接照明用建材

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ニューホワイト
  • サステナブルクラッポ 野菜(ニンジン) ヒサゴ

    サステナブルクラッポ 野菜(ニンジン)

    ヒサゴ
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    従来は捨てられていたものに手を加えることで価値を持たせたアップサイクル素材を使用し、人と環境にやさしくサステナブルな社会の実現への貢献を考えるプリントペーパーです。フードロスや廃棄される食材を使って価値ある紙に変換されたフードロスペーパーです。にんじんの皮をアップサイクルした紙素材「vegi-kami にんじん」を使用しています。案内状やエシカル商品のPOP・メニューなど、素材と風合いを選んでお使いいただけるシリーズです。レーザプリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機対応で、プリンタを選ばずお使いいただけます。
    材質カラー素材紙(アップサイクル素材)サイズA4紙厚(mm)約0.14坪量(g/m2)104.7程度RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機用紙寸法(mm)210×297FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • FC-SC 09/125 duplex Yellow 10m patchcord RS PRO

    FC-SC 09/125 duplex Yellow 10m patchcord

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • フック&ピックセット(4種) SATA

    フック&ピックセット(4種)

    SATA
    2,598税込2,858
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

    JUBILEE
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)バンド幅(mm)25締付トルク(N・m)25
  • カポリエコパイプ用矯正工具 オンダ製作所

    カポリエコパイプ用矯正工具

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ(銅二層管)の矯正と、挿入目印のマーキングに使用します。
  • FC-SC 09/125 duplex Yellow 5m patchcord RS PRO

    FC-SC 09/125 duplex Yellow 5m patchcord

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • 4pcsスナップリングペンチセット SATA

    4pcsスナップリングペンチセット

    SATA
    9,398税込10,338
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。
    セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
  • スプリングベンダー オンダ製作所

    スプリングベンダー

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • ESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応 ilive

    ESC-09P スイッチカバー Panasonic液晶スイッチ5対応

    ilive
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    横74mm×縦50mm×厚14mm
  • 19pcsダブルラチェットコンビネーションセット SATA

    19pcsダブルラチェットコンビネーションセット

    SATA
    24,980税込27,478
    1セット(19種類)
    5日以内出荷
    SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。
    セット内容・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本) 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・クイックリリースアダプター 1/4"Dr×10mm 3/8"Dr×13mm 1/2"Dr×19mm・ビットアダプター 1/4"Dr×10mm