曜日別特売

19pcsダブルラチェットコンビネーションセット

19pcsダブルラチェットコンビネーションセット - SATA19pcsダブルラチェットコンビネーションセット - SATA19pcsダブルラチェットコンビネーションセット - SATA19pcsダブルラチェットコンビネーションセット - SATA19pcsダブルラチェットコンビネーションセット - SATA

SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。

セット内容
・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本)
5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・クイックリリースアダプター
1/4"Dr×10mm
3/8"Dr×13mm
1/2"Dr×19mm
・ビットアダプター
1/4"Dr×10mm
内容量
1セット(19種類)
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614819SC09925A
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする