カテゴリ
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(5)
- カラークリエーション(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- 三菱電機(2)
- ミラック光学(2)
- アイエルモータースポーツ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- コンドーテック(1)
- ネグロス電工(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 中央精機(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- SCHURTER(1)
- サンエレメント(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
「sc1201」の検索結果

エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
多機能送りねじ式ステージZ軸
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(24枚)当日出荷外径25.4mmタイプです。 高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。 毛抜けしないので長持ちロングライフです。 直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。用途微小バリ取り作業全般。 金型のクリーニング。 宝飾品の仕上げ。仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(2箱×96個)当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
オイルシール SC SC12015014
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)150部品番号AC4346-F0軸径d(Φmm)120幅b(mm)14
オイルシール SC SC12015516
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)155部品番号AC4355-E0軸径d(Φmm)120幅b(mm)16
セーフティカラースリング PAT.(R)
コンドーテック(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷から7日以内出荷編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SC SC12015014-F
NOK¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)150部品番号AC4346-E0軸径d(Φmm)120幅b(mm)14
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
多機能送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥28,980税込¥31,8781台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
シール NSCシリーズ
Festo¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954アズワン品番65-7990-24
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
C型鏡筒 対物1接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)165接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)12機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字
カラークリエーション¥689税込¥7581個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12R 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:赤、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個欠品中Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12G 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:緑、文字:黒
PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)当日出荷から5日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
スマホホルダーキット 左ハンドル用 ブラック ND0-301159
アイエルモータースポーツ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:左ハンドル用。右ハンドル用はND0-301159-Rです。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC(Miata/MX-5)。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:左ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC付属品専用スマホホルダー、専用ステー特記左ハンドルモデルのみ質量(kg)0.19色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスマホホルダーキット型番ND0-301159加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC関連部品【品番】ZUB-1201-1,ZUB-1076
スマホホルダーキット 右ハンドル用 ブラック ND0-301159-R
アイエルモータースポーツ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301159-R。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:右ハンドル用。左ハンドル用はND0-301159です。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.19。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。型番:ND0-301159-R。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。特記事項:右ハンドルモデルのみ。リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076。関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC付属品専用スマホホルダー、専用ステー特記右ハンドルモデルのみ適合ND5RC/NDERC質量(kg)0.19色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスマホホルダーキット型番ND0-301159-R加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-301449CR、ND0-301449CS、ND0-301450ER、ND0-301450ES、ND0-301319C、ND0-0041SC関連部品【品番】ZUB-1201-1、ZUB-1076
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0121.1110
SCHURTER¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●ENEC, UL. DD11. 前面 / 背面からねじ固定 パワースイッチ、ライトあり / なし 5×20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: ; 5006211 5006211 )RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台93日以内出荷1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ