靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード