カテゴリ

  • バイク部品(57)
  • 制御機器(34)
  • メカニカル部品(31)
  • 切削工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全保護具(11)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc13」の検索結果

関連キーワード
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット 内装一式 SC-13BVRA用 ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-13BVRA用

    ミドリ安全
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番396-5023適合機種SCシリーズほか質量(g)98
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • ヘルメット 内装一式 SC-13PCLVRA用 ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-13PCLVRA用

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番396-5015適合機種SCシリーズほか質量(g)98
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SS400種別標準表面処理黒染
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ABS製ヘルメット (高通気タイプ) ミドリ安全

    ABS製ヘルメット (高通気タイプ)

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。 国家検定合格品。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用。種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)415寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • LANコネクタ爪折れ修復パーツ 3個入り グレー エスエスエーサービス

    LANコネクタ爪折れ修復パーツ 3個入り グレー

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3個)
    当日出荷
    LANケーブルのラッチ(爪)が折れてしまったときに、上から被せるだけで簡単に補修できるパーツです。 LANケーブルの端子のツメが折れて着脱できなくなったケーブルにご利用いただけます。 カーペットの下や床下、壁や天井の中を配線したLANケーブルを交換せずに補修する事が可能です。 ※すべてのLANケーブルへの対応を保証するものではございません。
  • スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
    差込角(mm)9.5
  • スライドユニット SBC

    スライドユニット

    SBC(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドル 分別シールC CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールC

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • 鋳物用溶接棒 TRUSCO

    鋳物用溶接棒

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(4本)
    当日出荷
    純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
    用途一般鋳鉄の補修溶接。
  • セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所(7件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈みダブルシャックル 水本機械製作所

    沈みダブルシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
    用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 4穴付タイプ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラー SC

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別スタンダード
  • 沈みシングルシャックル 水本機械製作所

    沈みシングルシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • 六角アルミハンドル ノガ

    六角アルミハンドル

    ノガ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
    トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
  • ナットキャッチディープソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチディープソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)54寸法L(mm)54差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
  • ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオン

    ピタナット(機械構造用炭素鋼)

    エバオン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
  • スピーカーコード エイトワン

    スピーカーコード

    エイトワン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
    コード長さ(m)3適合機種スピーカー、アンプ等材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ-先バラプラグ24金メッキ
  • 給水栓用ソケットカバー 因幡電工

    給水栓用ソケットカバー

    因幡電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類端末カバー
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • クロスカットハンドシュレッダー オーム電機

    クロスカットハンドシュレッダー

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.2ホワイト外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム