カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sc66」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(175件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から20日以内出荷
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)SC TUBE(スクーター用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から18日以内出荷
0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
フィッティングキット 適合製品: Sc66-67-68 ISOTTA (イソッタ)フィッティングキット 適合製品: Sc66-67-68ISOTTA (イソッタ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
2,667税込2,934特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
6,998税込7,698
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応) アルインコソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)アルインコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。
適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応
REINFORCED MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
バルブTR-4
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
119税込131
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
種別スタンダード
ストレートアンカー ステンレス タカショーストレートアンカー ステンレスタカショー
3,398税込3,738
1組(7本)
6日以内出荷
重量物用です。取付物の上から直接打込むことが可能で作業効率がよく経済的です
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ファスニングパック ルーティアンカー ユニカファスニングパック ルーティアンカーユニカ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノオールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品サンコーテクノ
2,298税込2,528
1パック(10本)
4日以内出荷
材質ステンレスセット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
クリップ SP.メーター ケーブル (SC) MAZDA(マツダ)クリップ SP.メーター ケーブル (SC)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
スイッチ コンビネーション (ZZ) MAZDA(マツダ)スイッチ コンビネーション (ZZ)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウスチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)カネソウ
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
種類ますぶたピッチ細目材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)AbuGarcia(アブガルシア)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!製品特徴コンパクトなマルチピース設計ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用FujiIガイド(Oリング)採用スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Hornet Spears (ホーネットスピアーズ) AbuGarcia(アブガルシア)Hornet Spears (ホーネットスピアーズ)AbuGarcia(アブガルシア)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
継承×最先端 ~守り続け、 生まれ変わる 。 最強コスパロッド~これまでHornet シリーズの代名詞として引き継がれてきたコルクグリップを本シリーズでも踏襲しつつ、ブランクスは 40t カーボンをメインブランクスとし、バット部には 55tカーボンマテリアルも配合。よりシャープでパワーのある Hornet が遂に誕生。バット部には Hornet Stinger Plusから引き続き X ラッピングを採用し 55t カーボンマテリアル配合と相まって高トルクを実現。 TOP ガイドには強度の高い チタンフレーム SIC ガイドを採用しつつ、ブランクスガイドにはステンレスフレームアルコナイトガイドを採用し、ハイコストパフォーマンスを実現。ブランクス設計も見直し、Hornet Stinger Plus 同番手と比較し最大 14% 、 平 均で 8% の軽量化を実現。コスメデザインとしては、ブロンズをメインカラーに採用 スレッド メタルパーツ 。コルクグリップのカラーと相まって落ち着きのあるデザインに仕上げました。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき、味が出て長く愛用出来る。初期モデルから継続しているコルクグリップ仕様。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき味が増しずっと使い続けたいと思ってほしいと願いながら 作製されたHornet Spears シリーズです。特徴1.カーボンブランクス : 40tカーボンをメインとしつつバット部には55tカーボンも配合。驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様の軽さと高感度のロッドを実現。2. マイクロガイドシステム : ロッド自重の軽量化、竿との一体化による高感度、ラインのバタつきを抑えキャスト精度の向上を実現。3. X-ラッピング : ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げ、トルクの向上とねじれ防止を実現。4. TopチタンフレームSICリング : TOPガイドには富士工業製チタンフレームSICリングを採用。ブランクスのガイドは富士工業ステンレスフレームアルコナイトガイドを採用。5. リールシート : BCモデルにはアブオリジナルリールシート採用、SPモデルにはIPS16を採用。6. 2ピース : 持ち運びしやすいセンターカット仕様。特にバット部にパワーを持たせ高トルクを実現。HSSC-692Lベイトフィネスバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。これまでのベイトフィネスはエクストラファストテーパーで撃ちモノに特化させたモデルが多かったが、レギュラーファーストテーパーにすることによりシャッドやスモールクランクなどのスモールプラッキングも可能になったベイトフィネスバーサタイルモデル。ソリッドティップに近い使用感でスモラバの1点シェイクなど繊細なアクションも可能です。HSSC-662Mミディアムバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。6’6"、Mパワーの王道モデル。ボートでもオカッパリでも短すぎず、長過ぎない6'6"レングス。定番の撃ちモノ系ソフトベイトだけでなく、クランクなどの巻物ハードベイト、ミノーなどの操作系ハードベイトも使用可能です。HSSC-672MH中重量バーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。カバーフィッシングからスピナーベイトなどのシングルフックアイテムなどミドルウエイトのリグ/ルアーの全てに対応し、カバーだけでなくオープンウォーターでも使えるバーサタイルモデル。従来のモデルよりも特にバットパワーを強くし、カバーから一気にバスを引き離すパワーフィッシングを可能にしました。HSSC-722Hヘビーバーサタイル、遠投モデル。レギュラーファーストテーパー。7'2"というレングスでオカッパリで不可欠な遠投性能を追求したモデル。従来のモデルよりもテーパーをよりレギュラーテーパーにすることにより、重めのソフトベイトリグだけでなく2ozクラスのハードベイト、ビックベイトまでこなせるバーサタイルモデルに仕上げました。HSSS-622ULSソリッドティップフィネスモデル。ファストテーパー。6'2"というショートレングスから生まれる高感度と高い操作性が特徴。ダウンショット、ライトネコ、ノーシンカー、ミドストなどフィネス系ライトリグ全般対応。40t高弾性カーボン、ショートレングス、ソリッドティップ搭載で繊細なアクションと高い操作性、高感度を実現し、フィネスなライトリグ全般をカバーするモデルです。HSSS-642Lオールラウンドスピニングモデル。ファーストテーパー。6'4"でボートでもオカッパリでも扱いやすいレングス。ややレギュラーファーストテーパー寄りのファストテーパーにすることにより、ダウンショット、ライトネコなどのソフトベイトだけでなく、I字系ハードベイト、シャッドなどの巻物ハードベイトまで幅広く使用可能。まさにスピニングバーサタイルモデルです。HSSS-652MLライトなパワーフィネスモデル。ファストテーパー。46tカーボンも使用し全体的にハリのある使用感にしつつ、バット部だけでなくベリー部にもしっかりとパワーを持たせリフト力をあげたモデル。カバーの先端や葦などを撃つパワーフィネスに最適です。シャッドや7cmまでのミノーのジャークもシャープに可能です。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2