1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
インチねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)1
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
仕様●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1200000GB●電波法備考:規制の対象機器でない●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●HDD容量(最大):153600000GB●電気用品安全法(備考):本体非対象/100V用電源コード適合・200V用電源コード適合●ディスクコントローラ:G:SAS+SATA●CPU:Xeon Silver 4510●メインメモリ(最大):2097152MB●RAIDアダプタ:D:Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
最大消費電力(W)363.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
翌日出荷
仕様●CPU:Xeon Silver 4510●CPU数(標準):1個●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1920000GB●RAIDアダプタ:D:Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):245760000GB●電波法備考:規制の対象機器でない●ディスクコントローラ:G:SAS+SATA●メインメモリ(最大):1048576MB●メインメモリ(標準):32768MB●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体非対象/100V用電源コード適合・200V用電源コード適合
最大消費電力(W)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
8日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
カバー寸法(mm)0.8以上としてください
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目
色(本体)WH
材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
歯幅(mm)35
材質S45C
ピッチ(mm)8
圧力角(°)14 1/2
形状OA
種別スパーギヤー
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★シンセサイザー。MONTAGE6 WH。MONTAGE6。MONTAGE7 WH。MONTAGE7。MONTAGE8 WH。MONTAGE8。MU1000 Extended Edition。MU2000 Extended Edition。reface CS。reface DX。★ミキサー。01V96i。AG03-MIKU。MW10。MW10C。MW12。MW12C。MW12CX。MW8CX。★ENSPIRE PRO。C1X-ENST。C2XCP-ENST。C2X-ENST。C3X-ENPRO。C5X-ENPRO。C6X-ENPRO。C7X-ENPRO。S3X-ENPRO。S6X-ENPRO。YUS1ENST。YUS1MhC-ENST。YUS1Wn-ENST。YUS3ENST。YUS3MhC-ENST。YUS3Wn-ENST。YUS5ENST。YUS5MhC-ENS。YUS5Wn-ENST。★アンプ/ヘッドホン。THR10 (V.2)。THR100H Dual。THR100H。THR10C。THR10II Wireless。THR10II。THR10X。THR30A Wireless。THR30II Wireless。THR5 (V.2)。THR5A。★アンプコントロールデバイス。ACU16-C。NHB32-C。★プロセッサー。DME Satellite。DME24N。DME4io-C。DME4io-ES。DME64N。DME8i-C。DME8i-ES。DME8o-C。DME8o-ES。SPX2000。Disklavier(ディスクラビア)。C2XCP-DKV。C2X-DKV。C3-DKVPRO。C3X-DKVPRO。C5X-DKVPRO。C6X-DKVPRO。C7X-DKVPRO。YUS1DKV。YUS1MhC-DKV。YUS1Wn‐DKV。YUS3DKV。YUS3MhC-DKV。YUS3Wn-DKV。YUS5DKV。YUS5MhC‐DKV。YUS5MhC-ENST。YUS5Wn‐DKV。★サイレントピアノ 。b113DMC-SC3。b113PWH-SC3。b113SC3。b121SC3。C1TDSH3。C1X-DKV。C1X-SH3。C2-DKV。C2XCP-SH3。C2X-SH3。C3TD-SH3。C3X-SH3。C5X-SH3。C6X-SH3。C7X-SH3。YC1SH。YF101C-SH3。YF101W-SH3。YU11SH3。YU33SH3。YUS1MHC-SH3。YUS1SH3。YUS1WN-SH3。YUS3MHC-SH3。YUS3SH3。YUS3WN-SH3。YUS5MHC-SH3。YUS5SH3。YUS5WN-SH3。★AUDIO/MIDIインターフェース。★MIDIコントローラー。KX49。UW500PLUS。UX256。★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーン。b113DMC-SC2。b113PWH-SC2。b113SC2。b121SC2。C1TDSH2。C1X-SH2。C2XCP-SH2。C2X-SH2。C3TD-SH2。C3X-SH2。C5X-SH2。C6X-SH2。C7X-SH2。CK61。CK88。CP1。CP300。CP33。CP4 STAGE。CP40 STAGE。CP5。CP50。CP73 Series。CP88。DGP-5。DGP-7。DGX-220。DGX-230。DGX-620。DGX-630。DKC-900。ELB-01。ELC-02。ELS-01 typeU (ELS-01U)。ELS-01。ELS-01C typeU (ELS-01CU)。ELS-01C。ELS-01CH。ELS-01X typeU (ELS-01XU)。ELS-01X。ELS-02。ELS-02C。ELS-02X。EZ-300。EZ-J220。EZ-J25。KX25。KX49。KX61。KX8。NP-12。NP-15。NP-32。NP-35。NP-V80。P-125a。PSR-E473。SC2。SEP-3000。SHS-300。SHS-500。SKB-J700。YC61。YC73。YC88。YF101C-SH2。YF101W-SH2。YU11SH2。YU33SH2。YUS1MhC-SH2。YUS1SH2。YUS1Wn-SH2。YUS3MhC-SH2。YUS3SH2。YUS3Wn-SH2。YUS5MhC-SH2。YUS5SH2。YUS5Wn-SH2。★後付けユニット。RSC2-1。RSC2-10。RSC2-3。RSC2-30。RSC2-5。RSC3-1,3,10,30。RSC3-5。VSH3-1,2,3。VSH3-10。VSH3-20。★ハーモニーディレクター。HD-300。★アンプ。A-S801。A-U671。AX-V1065。RP-U200。★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤー。CD-S2100。CD-S3000。MDP-5。★ステレオレシーバー/スピーカー。NX-N500。R-N2000A。★トリガーモジュール。DTX502。DTX700。DTX900。★ディスクラビアコントロールユニット。DKC-850。★レコーダー。AW1600。AW2400。★電子ドラムセット。DTXT3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
規格78XM8
部品名称クラツチドラム
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB)
図解NoMKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10、BCV32 本体部品_No.8、MKF-330 本体部品_No.6、MB-310HU-SC 本体部品_No.12、MKF-340H ホンタイ部品_No.9、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.9、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10、MKF-340 本体部品_No.9、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.8、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.9、MKF-345 ホンタイ部品_No.9、MKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.10
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
人気の機能を搭載したお掃除しやすいウォシュレット。汚れをはじくクリーン樹脂でお手入れラクラク。自動で強力に脱臭するオートパワー脱臭。自動で便器表面を濡らして汚れをつきにくくするプレミスト。トイレ使用後に次亜塩素酸を含む水「きれい除菌水」でノズルの内側も外側もじどうで洗浄除菌するノズルきれい。近づくと便ふたが開き、立ち上がると閉じるオート開閉搭載。
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
幅(mm)1230
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル
高さ(mm)760
奥行(mm)650
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード