カテゴリ

  • 自動車純正部品(165)
  • 自動車補修部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scc-3」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電用クリップ 清和工業充電用クリップ清和工業(2件のレビュー)
749税込824特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツールスクリューカムクランプ(万能型)スーパーツール
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
欠品中
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDSステンレススクレーパーC38STHムラテックKDS
999税込1,099
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)38全長(mm)220トラスコ品番102-6090材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)132刃長(mm)97刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ステンレススクレーパー KDSステンレススクレーパーKDS
999税込1,099
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ハンマーで叩いて使えます。
用途削る、剥がす用途に。
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
989税込1,088
1個
5日以内出荷
主な用途機械主軸・端面用
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
ステンチェインキャッチ ニッサチェインステンチェインキャッチニッサチェイン
3,500税込3,850
1箱(10個)
4日以内出荷
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
(44348)リング ホンダ(44348)リングホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(95801)ボルトワッシャー 5×13 ホンダ(95801)ボルトワッシャー 5×13ホンダ
149税込164
1個
3日以内出荷
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
CM10シリーズ バラコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ バラコンタクトフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,698税込5,168
1袋(100本)
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじ
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
種類SHとSL共用
(52441)サブシール,スライドドアー ホンダ(52441)サブシール,スライドドアーホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
(71130)バンパービーム ホンダ(71130)バンパービームホンダ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(71104)フックカバー ホンダ(71104)フックカバーホンダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤー ホンダ(64330)ホイールハウスCOMP.,R.リヤーホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(60714)メンバー,L.フロントホイールハウスアツパー ホンダ(60714)メンバー,L.フロントホイールハウスアツパーホンダ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(65802)エクステンション ホンダ(65802)エクステンションホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(60914)サポート ホンダ(60914)サポートホンダ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
(60814)サポート ホンダ(60814)サポートホンダ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
(04652)F/ホイールハウス ホンダ(04652)F/ホイールハウスホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(60811)フレーム,R.フロントサイド ホンダ(60811)フレーム,R.フロントサイドホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71104)F/バンパホールカバー ホンダ(71104)F/バンパホールカバーホンダ
899税込989
1個
3日以内出荷
(65800)リヤパネル ホンダ(65800)リヤパネルホンダ
18,900税込20,790
1個
3日以内出荷
(60821)ブラケット ホンダ(60821)ブラケットホンダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(65811)クロスメンバー ホンダ(65811)クロスメンバーホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(63320)ピラーガター ホンダ(63320)ピラーガターホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(60921)ブラケット ホンダ(60921)ブラケットホンダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(60614)メンバー ホンダ(60614)メンバーホンダ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(91462)カバー,フロントトーイングフック ホンダ(91462)カバー,フロントトーイングフックホンダ
899税込989
1個
4日以内出荷