22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
389,800 税込428,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SCD2 タイプラジアス(コーナーR)エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプラジアス(コーナーR)エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート 刃先R(mm)0
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
129,800 税込142,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm)0.001 繰返し精密度(μm)3 有効測定範囲1.2mm 指示誤差(μm)8
1台
169,800 税込186,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)