カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「scg6.0」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
85税込94
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
キャップ付・スプリング付ニッパー WELLキャップ付・スプリング付ニッパーWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ウッドオーバルプランター 楕円型 タカショーウッドオーバルプランター 楕円型タカショー(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。 カラーバリエーションが沢山あるので、お好みやシーンに合わせてお選びください。
用途植物、花、観葉植物、野菜など材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
349税込384
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
原付スクーター専用シートカバー SCG50-730 45100-42J00-T6W MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-730 45100-42J00-T6WMARUTO(大久保製作所)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式レッツ→2015~2021/レッツバスケット→2015~2021型番(シート)45100-42J00-T6W適合車種スズキ→レッツ4サイクル(CA42A)レッツバスケット(CA4AA)
Galaxy Z Flip6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトGalaxy Z Flip6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。※メイン(内側)ディスプレイを保護するものではありません
サイズ(inch)7.6対応機種Galaxy Z Fold6特性ガラス/光沢/防汚/指紋防止
キャップ付・スプリング付ペンチ WELLキャップ付・スプリング付ペンチWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELLキャップ付・スプリング付ラジオペンチWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。トラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6バネあり
コンビKIT [22094540+22094541] HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22094540+22094541]HYPERPRO(ハイパープロ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
主な適合車種BUELL XB12SCG 06
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンSamsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5GSamsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5GSamsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5GSamsung Galaxy Feel2 / FoldSamsung Galaxy M23 5GSamsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9Samsung Galaxy Note20 Ultra 5GSamsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5GSamsung Galaxy S20 Ultra 5GSamsung Galaxy S20+ 5GSamsung Galaxy S21 5G / Ultra 5GSamsung Galaxy S21+ 5GSamsung Galaxy S22 UltraSamsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 UltraSamsung Galaxy S24 SC-51E/SC51ESamsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52ESamsung Galaxy S24+ / S24Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z FlipSamsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54ESamsung Galaxy Z Flip6 SCG29Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Fold2 5GSamsung Galaxy Z Fold3 5GSamsung Galaxy Z Fold4Samsung Galaxy Z Fold5Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55ESamsung Galaxy Z Fold6すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Galaxy Z Fold6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトGalaxy Z Fold6 Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。※メイン(内側)ディスプレイを保護するものではありません
サイズ(inch)7.6対応機種Galaxy Z Fold6特性ガラス/光沢/防汚/指紋防止
AQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明 レイ・アウトAQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
適合機種AQUOS sense10 / AQUOS sense9材質ガラス、シリコン糊
AQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明 レイ・アウトAQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
適合機種AQUOS sense10 / AQUOS sense9材質ガラス、シリコン糊
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)CKD
41,600税込45,760
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
原付スクーター専用シートカバー SCG50-695 5100-32G22-T6W MARUTO(大久保製作所)原付スクーター専用シートカバー SCG50-695 5100-32G22-T6WMARUTO(大久保製作所)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバーシートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー型式アドレスV50→2006~2021型番(シート)45100-42J00-T6W適合車種スズキ→アドレスV50 4サイクル(CA42A/CA44A/CA4BA)
シリコマート チョコレートモルド シリコマートシリコマート チョコレートモルドシリコマート
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Oil Cooler GuardR&G RACING PRODUCTS
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。