23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
619 税込681
当日出荷

Aトレード自在バンド
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質溶解亜鉛メッキ タイプ釘止式 耐荷重(kg)140 アズワン品番64-3204-27
1個
199 税込219
当日出荷

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm)190~260 規格JR標準仕様品 寸法a(mm)330 ボルト径d1(mm)M12 ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器 使用温度範囲(℃)0~45 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
25,400 税込27,940
翌日出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。ワイヤ絶縁材 - PVC 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1040 アズワン品番65-7330-89
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。オスSub-D25コネクタ1つと、HE-13コネクタ1つを備えています。水銀不使用物理インターフェースRS232
仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:2.5m アズワン品番65-7329-21
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷