カテゴリ
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sch-006」の検索結果

スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ロールグルーバー640
アサダ¥179,800税込¥197,7801個当日出荷付属品50~150A(2"~6")ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角レンチ3・4・5・6本体質量(kg)12(ベースブラケット、接続シャフト除く)最大加工能力SGP:25~150A(1"~6")、Sch40:25~150A(1"~6")
バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無
未来工業¥789税込¥8681袋(10個)翌日出荷仕様結束バンド:巾8mm以下長さ(mm)バインド線:無し適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
タッチコネクター/スピードコントローラーβ
千代田通商¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台3日以内出荷丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥1,598~税込¥1,758~1台3日以内出荷衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンヘッドスクリュー
サンコーテクノ¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)ほか4日以内出荷防水効果を必要とする箇所に最適用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
イメージアップソフトカルプ
グリーンクロス¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷から8日以内出荷触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140取付方式両面テープ
電磁開閉器
富士電機機器制御¥9,698税込¥10,6681台21日以内出荷・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
ガス加温器 サン・クリーンヒーター
ユタカ(Crown)¥84,980税込¥93,4781台22日以内出荷から32日以内出荷材質C3771BE使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素OUT継手種類W22(右)オスIN継手種類W22(右)袋ナット