ステンヘッドスクリュー

ステンヘッドスクリュー - サンコーテクノ

防水効果を必要とする箇所に最適

用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体:スチール製 ステンキャップ・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
呼び径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
80
適合ビット
KTB-9.6 (二面幅 9.7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02501026SCH-6X80WS
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする