金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSGU
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPU
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSEU
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSMU
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSDU
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSX-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSCU
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSGN-U
寸法T(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSFU
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RN
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSEN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FN
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSMN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSCN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-FH
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSPN-RH
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSFN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSR-2020-4
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
付属品シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番403-0329
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ径(Φmm)5
張線能力(kg)500
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ1.2~15/2~125sq
破断荷重(kN)【ロープ】6
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)82
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSR-4040-8
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-4040-8
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ長さ(m)1
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSZ-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
タイプLSY-N-U
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8