334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)L=2000 材質SUS304 仕上HL 穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7 グレー
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ
サイズM3
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
419 税込461
5日以内出荷

片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)30 形状長方形 幅(mm)13.2 高さ(mm)5 吸着力(N)190 取付穴M3サラ用貫通 取付穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニ
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36 質量(kg)18 出力(W)300 能力C19~39 PF16~36 モーターAC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1ケース(1400個)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。 トラスコ品番207-9961 長さ(mm)81.7 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)46 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス 仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石 直径(Φmm)30 質量(g)22 保持枚数18 特性強力
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ヘッド)ステンレス(SUS304) 仕様幅25mm以下のバンド用 板厚(mm)3 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)150以下
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シート面カッター Mネジ用 THECUT 動画あり
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


紙コップ プラストコップ PET樹脂コップ対応
仕様●材質:PS●製品のサイズ:嵌合径/79.0mm、単重/1.4g●対応容器:SCM-320PP アズワン品番68-1992-07
1ケース(2000枚)
16,300 税込17,930
5日以内出荷

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上 スタッキング
1脚
13,980 税込15,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 高さ(mm)18.8 規格UL規格品 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋(1000個)ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000 インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,215 税込6,837
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
579 税込637
9日以内出荷

材質鉄(SCM435) ねじピッチ1.25 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)