カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「scm435h」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA 大阪魂SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SCM435(H)コガタナット(1 大阪魂SCM435(H)コガタナット(1大阪魂
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
SCM435(H)10ワリN(1シュ 大阪魂SCM435(H)10ワリN(1シュ大阪魂
1,825税込2,008
1個
翌日出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(2シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ユニクロ SCM435(H)ナット(2シュ 大阪魂ユニクロ SCM435(H)ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SCM435(H)ヒダリナットT1 大阪魂SCM435(H)ヒダリナットT1大阪魂
907税込998
1個
翌日出荷
3カ-W SCM435(H)セッサクNT1 大阪魂3カ-W SCM435(H)セッサクNT1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
ユニクロ SCM435(H)セッサクNT1 大阪魂ユニクロ SCM435(H)セッサクNT1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
3カ-B SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-B SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
ユニクロ SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂ユニクロ SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SCM435(H)セッサクNT2 大阪魂SCM435(H)セッサクNT2大阪魂
1,032税込1,135
1個
翌日出荷
SCM435(H)ナット(2シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
パーカーSCM435(H)セッサクNT1 大阪魂パーカーSCM435(H)セッサクNT1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ダクロSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂ダクロSCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
クロメート SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂クロメート SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
SCM435(H)10ワリナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)10ワリナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SCM435(H)セッサクNT1 大阪魂SCM435(H)セッサクNT1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂ユニクロ SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
パーカーSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂パーカーSCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌日出荷
SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
SCM435(H)アイBT 大阪魂SCM435(H)アイBT大阪魂
13,509税込14,860
1個
翌日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
キジ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂キジ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,298税込17,928
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法s(mm)46寸法m(mm)23ピッチP(mm)2寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
3カ-W SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
6,434税込7,077
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)41.6寸法l(mm)33.8寸法s(mm)36寸法m(mm)19ピッチP(mm)2寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
1,674税込1,841
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品 アトムズアトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品アトムズ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズアトムズカップリング GRタイプ 日水協品アトムズ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
マスターリンク コンドーテックマスターリンクコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435(H)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440Hノーブランド(1件のレビュー)
4,525税込4,978
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435Hノーブランド(3件のレビュー)
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
17,075税込18,783
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(10件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目