危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
幅(mm)12
ねじ寸法M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード