カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • カー用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scp-1」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能型クランプ(SCP)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)1適合機種SCP1t
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
  • ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01

    YELLOTOOLS
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。
    用途プロ仕様のローリングカッターに。質量(kg)0.1寸法(cm)15×2×1
  • 猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01 CRECOTE

    猫爪とぎポールおもちゃ付 scp01

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    愛猫の爪とぎ習慣をサポート! 丈夫な剣麻素材でできた、大きめサイズの猫用爪とぎマットです。ソファや壁を傷つける心配もなく、猫ちゃんは思う存分爪とぎを楽しむことができます。天然素材なので、猫ちゃんにも環境にも優しいのが魅力。滑り止め付きで安定感抜群。お部屋に馴染むシンプルなデザインもポイントです。
    用途ネコの爪とぎのサポートに。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×410×480
  • カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01 YELLOTOOLS

    カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01

    YELLOTOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    自動車のコーナーセンサー、バンパーセンサー部分の施工に最適なツールです。イエローのプラスチックパーツで丸いセンサー部分をくり抜くようにカットします。 その後、センサー部分に貼り付けるための丸いシートは、ステンレスの円形テンプレートを利用してジャストサイズにカットします。車体に刃が触れることが一切ないため、安心安全な施工が出来ます。また、簡単に正確な円形をカット出来るので、仕上がりも非常に綺麗です。
    用途車体に刃を入れる事なく、簡単にセンサー部分を仕上げることが出来るツールに。サイズ(mm)【内部シールカット用ガイド】14.0、14.5、15.0、15.5、16、16.5、17.0、17.5、18.0、18.5【センサーカット用プラスチックカッター】16、17、18、19
  • フロートなしスイッチ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
  • 直型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型スナップリングプライヤ穴用

    KTC(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200
  • 割りピン NTB

    割りピン

    NTB(21件のレビュー)
    269税込296
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質スチール
  • SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル 新鋭

    SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル

    新鋭(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    当日出荷
    POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。
    用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1
  • C型カーテンレール ランナー シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ランナー

    シーソー(三扇金属)
    24税込26
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用Aランナー
    用途C型専用Aランナー
  • アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い エレコム

    アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラー生地用 セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書 新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました! 同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。 紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
  • 精密ケガキ針 SK(新潟精機)

    精密ケガキ針

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセット 住友電工ハードメタル

    クランプセット

    住友電工ハードメタル
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ

    被覆銅管用ビニールキャップ

    三興マテリアルサプライ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃スクレーパー

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
  • CPアダプター(PF管用) 未来工業

    CPアダプター(PF管用)

    未来工業
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • レジャークーラー パラオ サンカ

    レジャークーラー パラオ

    サンカ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
    付属品ショルダーベルトホワイト
  • 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)

    全自動パルス充電器

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
    用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
  • マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
  • SX ステンレス アイスパック EBM(江部松商事)

    SX ステンレス アイスパック

    EBM(江部松商事)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、保冷剤外寸(mm)530×325×H45EBM品番1888100
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • C型カーテンレール ランナー シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ランナー

    シーソー(三扇金属)
    399税込439
    1セット(2個)
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用マグネットランナー
    用途C型専用マグネットランナー
  • 建築用固形ペンキ 赤 フック サクラクレパス

    建築用固形ペンキ 赤 フック

    サクラクレパス
    319税込351
    1本
    当日出荷
    すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
    用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色
  • canvasポーチ 千吉

    canvasポーチ

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
    用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ブラウンベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
  • 直型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    直型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)160トラスコ品番373-7799クロー形状1.2Φmm径
  • ランナー シーソー(三扇金属)

    ランナー

    シーソー(三扇金属)
    29税込32
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。
    ホワイト
  • OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃 EARTH MAN

    OIS対応マルチサンディングカットソー用替刃

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コーナーなどに使いやすい先細タイプ
    用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に適合OISマーク付商品に取付け可能
  • マルチカットソー替刃超硬ラウンドソー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃超硬ラウンドソー

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途タイルの目地切断に
  • マグネットランナー シーソー(三扇金属)

    マグネットランナー

    シーソー(三扇金属)
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    C型・角型カーテンレール兼用部品
    ホワイト
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    200,000税込220,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 先細リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先細リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)146仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0221材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)75
  • スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール

    スクリューカムクランプ用部品

    スーパーツール
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ穴用

    KTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
    種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具 カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具

    カナフジ電工
    5,698税込6,268
    1組
    翌々日出荷
    HタイプとLタイプ直線接続に使用します。
    備考1組
  • ポリカーボネートスクープ キャンブロ

    ポリカーボネートスクープ

    キャンブロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なポリカーボネート製です。 すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
    材質ポリカーボネート
  • ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシン

    ジャッキキャスター(足場用キャスター)

    ナンシン(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
    用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪