カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01
自動車のコーナーセンサー、バンパーセンサー部分の施工に最適なツールです。イエローのプラスチックパーツで丸いセンサー部分をくり抜くようにカットします。 その後、センサー部分に貼り付けるための丸いシートは、ステンレスの円形テンプレートを利用してジャストサイズにカットします。車体に刃が触れることが一切ないため、安心安全な施工が出来ます。また、簡単に正確な円形をカット出来るので、仕上がりも非常に綺麗です。
- 用途
- 車体に刃を入れる事なく、簡単にセンサー部分を仕上げることが出来るツールに。
- サイズ(mm)
- 【内部シールカット用ガイド】14.0、14.5、15.0、15.5、16、16.5、17.0、17.5、18.0、18.5【センサーカット用プラスチックカッター】16、17、18、19
- 内容量
- 1個
カッター の新着商品
カテゴリ



























