曜日別特売

ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01

ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01 - YELLOTOOLS

車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。

用途
プロ仕様のローリングカッターに。
質量(kg)
0.1
寸法(cm)
15×2×1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82332166284972
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする