8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)146 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0221 材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)75
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

・80PLUS BRONZE認証を取得。・120mmサイレントファン搭載。・日本メーカー製電解コンデンサー採用。・OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路搭載。・直付け式・フラットケーブル。・製品寸法は140×150×86mm。・保証3年。・650Wモデル
寸法(mm)140×150×86、ファン:120 質量(kg)1.69 品名ATLAS 650 規格ATX 最大出力(W)650 ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング 型番CGR BA-650 入力電圧(V)100~240 周波数入力:50-60Hz ケーブル直付け式、フラットケーブル 保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護) 保存温度範囲(℃)-40~70 コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:2、SATA:6、ペリフェラル:2 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS BRONZE認証 コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ 動作温度範囲(℃)10~40
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

・80PLUS BRONZE認証を取得。・120mmサイレントファン搭載。・日本メーカー製電解コンデンサー採用。・OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路搭載。・直付け式・フラットケーブル。・製品寸法は140×150×86mm。・保証3年。・750Wモデル
寸法(mm)140×150×86、ファン:120 質量(kg)1.83 品名ATLAS 750 規格ATX 最大出力(W)750 ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング 型番CGR BA-750 入力電圧(V)100~240 周波数入力:50-60Hz ケーブル直付け式、フラットケーブル 保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護) 保存温度範囲(℃)-40~70 コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:4、SATA:8、ペリフェラル:3 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS BRONZE認証 コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ 動作温度範囲(℃)10~40
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
1本
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型システムに適した奥行140mmのコンパクト設計
仕様●容量:750W●80Plus:80PLUS Gold●ファンレス:-●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応120mm静音ファン●保護回路:OCP、OVP、UVP、NLO、SCP、OPP、OTP、SIP●安全性許認可:--●付属品:1×取扱説明書 1×ACコード ※付属品は予告なく変更される可能性があります。-●製品サイズ:W150mm×D140mm×H86mm●製品重量:約1.37kg●パッケージサイズ:W280mm×D203mm×H103mm●パッケージ重量:約2.53kg●保証:7年 アズワン品番65-5649-47
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷