カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「scr-150」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス先曲ラジオペンチ SK11

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mmゴムB車輪 ハンマーキャスター

    150mmゴムB車輪

    ハンマーキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-15-15 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-15-15

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-12 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-12

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-10

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-12 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-12

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-10

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-14 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-14

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-11 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-11-11

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
  • ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(DSモデル)

    三木プーリ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
    適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • サッシュチェーン SUS304 片側リング付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング付

    ラクテム
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • オールステンレス鋼製ミニスライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製ミニスライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125

    Sensata / Crydom
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アクチュエータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    右ねじ。
  • ネジ付試験管 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ネジ付試験管 本体

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ネジ付試験管(白)本体のみ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ネジ付試験管(白)本体のみ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1ケース(25本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ付試験管(茶)本体のみ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ネジ付試験管(茶)本体のみ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1ケース(50本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D12S Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D12S

    Sensata / Crydom
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm長さ = 43.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D5 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A rms 最大負荷電圧:280 V パネルマウント, EZ240D5

    Sensata / Crydom
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 5 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850

    Sensata / Crydom
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4890 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4890

    Sensata / Crydom
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG

    Sensata / Crydom
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG

    Sensata / Crydom
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルサイリスタモジュール 1600V 320A 7-Pin A 43a SEMIKRON

    デュアルサイリスタモジュール 1600V 320A 7-Pin A 43a

    SEMIKRON
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント デュアルサイリスタモジュール、SKKT SEMIPACK 3シリーズ、Semikron デュアルシリーズサイリスタ
    仕様●サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:2 (Min)V●最大ゲートトリガー電流:150 (Min)mA●最大保持電流:500mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9500A●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:A 43a●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.45V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:100mA●寸法:115 x 50.3 x 52mm●幅:50.3mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:905-6188アズワン品番68-4150-87
  • IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYS

    IXYS デュアルサイリスタモジュール

    IXYS
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXYS サイリスタモジュール IXYS

    IXYS サイリスタモジュール

    IXYS
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエーターダブルチューブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アクチュエーターダブルチューブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    18日以内出荷