カテゴリ
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「scr-150」の検索結果

ステンレス先曲ラジオペンチ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
ハンマーキャスター 519BPS・重荷重用自在車(ゴム車) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥32,980税込¥36,2781個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥579税込¥6371本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
オールステンレス鋼製ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応