カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(702)
  • 家電(79)
  • 制御機器(62)
  • 測定用品(41)
  • カー用品(21)
  • 安全用品(16)
  • 防犯用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定関連サービス(11)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)

「sd usb3.0」の検索結果

996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し エレコムSDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿しエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 ※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 携帯に便利なストラップホールを装備しています。 ※本製品にストラップは付属していません。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 SDカードロック機能はサポートしておりません。 著作権保護機能には対応しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含むインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますデータ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー スタンダードBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(224件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコムメモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型エレコム(24件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
ケーブル固定メモリカードリーダ エレコムケーブル固定メモリカードリーダエレコム(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコムカードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]エレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD エレコムメモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XDエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
ケーブル収納46+2メディア対応カードリーダ エレコムケーブル収納46+2メディア対応カードリーダエレコム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ポップなカラーのステーショナリーデザイン! 最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。 最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書×1質量(g)約28コネクタ形状USBタイプA
microSDカードリーダーブラック サンワサプライmicroSDカードリーダーブラックサンワサプライ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashインターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)スロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカードインターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(232件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(120件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
ツールボックス ステンレス モノタロウツールボックス ステンレスモノタロウ(126件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコンコネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSDエレコム
799税込879
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
SDカードリーダ USB-A USB3.0 MCOSDカードリーダ USB-A USB3.0MCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すれば ポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約14対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×63×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 MCOSDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0MCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様) 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。
材質ABSブラック質量(g)約13対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C USB3.0MCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
SDカードリーダ Type-C and A USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C and A USB3.0MCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約15対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C、USB-A
USB3.0カードリーダー サンワサプライUSB3.0カードリーダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)ブラック対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)ケーブル長(cm)30(±20mm)質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ グリーンハウスSDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダグリーンハウス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-38
USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバーBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス持ち運びに便利な直挿しスティックタイプコネクター保護キャップ付きSD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約8対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用動作電圧(V)5.0
USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス持ち運びに便利な直挿しスティックタイプコネクター保護キャップ付きSD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約8対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用動作電圧(V)5.0
カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A エレコムカードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-Aエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aスロット数(個)4対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16保証期間1年間インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
欠品中
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICOカードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式ORICO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
用途データ転送、電源供給付属品USBケーブル(100cm)シルバー質量(g)500ポート数パソコン側:1、周辺機器側:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23対応機種ノートPC、デスクトップPCインターフェースUSB 3.0動作環境-20~50℃、85%クリップ幅(mm)10-32USBケーブル長(cm)100電源供給方式バスパワー転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー j5 createUSB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダーj5 create
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3ポートハブ
ポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Macエレコム
3,498税込3,848
1個
当日出荷
持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aスロット数(個)3対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります保証期間1年間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1
メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXC付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1
USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシUSB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダーナカバヤシ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。 最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 相互認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書ブラック質量(g)12対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB A
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB3.0TypeーCカードリーダー・ライターナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越しUSB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送UASPモード対応で高速データ転送大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応Windows・Mac両対応安心1年保証
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式ロジテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.comUSB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可StarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0 ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.0ロジテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部【筐体】ブラック対応OSWindows 11/10/8.1・macOS Sequoia 15.0/macOS Sonoma 14.0/macOS Ventura 13.0/macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11コネクタ形状USB Type B適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平
...