カテゴリ

  • 物流用品(1,732)
  • 農業機械(567)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(537)
  • パソコン/周辺機器(365)
  • メカニカル部品(354)
  • 制御機器(318)
  • 空調・照明・電設資材(210)
  • 切削工具(181)
  • 測定用品(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • バイク純正部品(105)
  • 家電(97)
  • オフィス家具(94)
  • 作業工具(90)
  • 自動車純正部品(68)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • バイク部品(54)
  • 測定関連サービス(46)
  • 防犯用品(45)
  • 電動工具(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 自転車部品(39)
  • 自動車補修部品(34)
  • 建築金物(33)
  • 電気材料(31)
  • 機構部品(30)
  • 溶接用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • カー用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 医療(19)
  • 安全用品(17)
  • 研磨材(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 事務用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 厨房用品(11)
  • マスク(11)
  • 安全標識(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業服(8)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 進物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sd-2」の検索結果

5,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304省栄製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
6305用SDカード2GB 共立電気計器6305用SDカード2GB共立電気計器
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD2斎藤ツヰストドリル製作所
2,298税込2,528
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤ しょう油差し SD-2シリーズ 台和ダイヤ しょう油差し SD-2シリーズ台和
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:しょう油差し●サイズ(直径×高さ):Φ60×125mm●容量:130mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
スクリユ 90149-14SD2 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-14SD2YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
(08675)純正ドライブレコーダSDカード2GB トヨタ(08675)純正ドライブレコーダSDカード2GBトヨタ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ソフトサドル SD-2 ダークブラウン 松洋ソフトサドル SD-2 ダークブラウン松洋
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ダーク茶アズワン品番64-9568-19
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
欠品中
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
そとかべくん ダブル 出隅・SD-2 東邦シートフレームそとかべくん ダブル 出隅・SD-2東邦シートフレーム
45,980税込50,578
1セット(20本)
4日以内出荷
用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
MMX224-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD2 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD2室本鉄工
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3513
MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリア
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レールアトムリビンテック
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)キングジム(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レールアトムリビンテック
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール
用途戸袋側に使用するレールです。
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(53件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
サインスタンド(両面用) セキセイサインスタンド(両面用)セキセイ(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ドライブシャフトブーツ -SD2- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ -SD2-丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
メーカーHONDA
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
サインスタンド(片面用) セキセイサインスタンド(片面用)セキセイ(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
突っ張りスタンド 光突っ張りスタンド(49件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
...
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16