曜日別特売

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール - アトムリビンテックSDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール - アトムリビンテック

SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール

材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
サイズ(mm)
670
ねじ穴間隔(mm)
戸先側より60mm、300mm間隔
内容量
1本
注意
※上部レール 開口側に使用するレールです。
※FC-311TS(トリガー)取付け用穴加工済みです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82411939SD-1160TB 304343シルバー
¥6,700
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412088SD-1160TB 317353アンバー
¥7,300
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする